GIRA - GIR228226 Lautsprecher UP-Radio System 55 F Alu - 228226

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Radio
Montageart - Unterputz
Zusammenstellung - Basiselement mit Gehäuse-Oberteil
Befestigungsart - Krallen-/Schraubbefestigung
Farbe - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
4010337076162
Artikelnummer
GIR228226
Herstellernummer
228226
Hersteller
GIR
Ausführung:
Radio
Montageart:
Unterputz
Zusammenstellung:
Basiselement mit Gehäuse-Oberteil
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend


