GIRA - GIR228205 Lautsprecher UP-Radio System 55 Schwarzg - 228205

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Radio
Montageart - Unterputz
Zusammenstellung - Basiselement
Befestigungsart - Krallen-/Schraubbefestigung
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
4010337889182
Artikelnummer
GIR228205
Herstellernummer
228205
Hersteller
GIR
Ausführung:
Radio
Montageart:
Unterputz
Zusammenstellung:
Basiselement
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Transparent:
nein


