GIRA - GIR2282015 Lautsprecher UP-Radio System 55 Grau m - 2282015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Radio
Montageart - Unterputz
Zusammenstellung - Basiselement mit Gehäuse-Oberteil
Befestigungsart - Krallen-/Schraubbefestigung
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
4010337083931
Artikelnummer
GIR2282015
Herstellernummer
2282015
Hersteller
GIR
Ausführung:
Radio
Montageart:
Unterputz
Zusammenstellung:
Basiselement mit Gehäuse-Oberteil
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Farbe:
grau
Funkgesteuert:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
nein


