Startseite

GIRA - GIR228028 UP-Radio RDS Lautsprecher System 55 Anth - 228028

KopierenKopieren
GIRA - GIR228028 UP-Radio RDS Lautsprecher System 55 Anth

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Radio

  • Montageart - Unterputz

  • Zusammenstellung - Basiselement mit Gehäuse-Oberteil

  • Befestigungsart - Krallen-/Schraubbefestigung

  • Farbe - anthrazit

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337068044

Artikelnummer

GIR228028

Herstellernummer

228028

Hersteller

GIR

Ausführung:

Radio

Montageart:

Unterputz

Zusammenstellung:

Basiselement mit Gehäuse-Oberteil

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Farbe:

anthrazit

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Unterputz-Radio RDS mit einem Lautsprecher Bedienaufsatz in Schwarzglasoptik Anthrazit Merkmale: - UKW-Radio mit RDS-Anzeige zur Unterputz-Montage. - Das Unterputz-Radio RDS besteht aus einem Einsatz Radio mit Bedienaufsatz und einem Einsatz Lautsprechermit Abdeckung. - Der Einsatz Radio ist kompakt in einem Unterputz-Einsatz untergebracht und kann somit in eine einzelne Gerätedose installiert werden. - Der Lautsprecher kann mit dem Einsatz Radio in einer Kombination oder auch abgesetzt in eine Gerätedose installiert werden. An den Einsatz Radio können zwei Lautsprecher angeschlossen werden. - Das Radio erkennt angeschlossene Lautsprecher automatisch und schaltet zwischen Stereo- und Monobetrieb um. - Das Display des Bedienaufsatzes zeigt bei einem entsprechenden RDS-Signal den Sendernamen, die Sendefrequenz und die Uhrzeit an. - Die Bedienung des Radios erfolgt über die kapazitiven Tasten des Bedienaufsatzes. Zur Bedienung ist lediglich eine leichte Berührung der Symbole notwendig. - Das Unterputz-Radio RDS verfügt über zwei Speicherplätze, auf denen je ein Sender einfach per Tastenbetätigung gespeichert und abgerufen werden kann. - Über den Nebenstelleneingang kann das Radio z. B. mit einem Lichtschalter oder einem Automatikschalter zusammen mit der Raumbeleuchtung eingeschaltet werden. - Über den Stereo-AUX-Eingang des Radios können externe Audioquellen, z. B. MP3-Player, in das Radio eingespeist werden. Zum Anschluss der externen Audioquelle wird zusätzlich ein Einsatz Cinch Audio benötigt, welcher an die AUX-Klemmen des Einsatzes Radio angeschlossen wird. - Der Einsatz Dockingstation wird zur Musikwiedergabe direkt an den Stereo-AUX-Eingang angeschlossen. - Im Sleep-Modus schaltet das Radio 30 Minuten nach dem Einschalten automatisch wieder aus. Hinweise : - In Kombination mit weiteren elektronischen Geräten unter einer gemeinsamen Abdeckung kann es zu Empfangsbeeinträchtigungen kommen.