GIRA - GIR221000 Helligkeitsr. Mini KNX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - Unterputz
Bussystem KNX-Funk - nein
Mit Busankopplung - nein
Packung
1 ST
EAN
4010337014706
Artikelnummer
GIR221000
Herstellernummer
221000
Hersteller
GIR
Bussystem KNX:
ja
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Unterputz
Bussystem KNX-Funk:
nein
Mit Busankopplung:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Bussystem Powernet:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
KNX Helligkeitsregler Mini Merkmale: - Der Helligkeitsregler wird direkt über dem auszuleuchtenden Ort, z. B. einem Arbeitsplatz, an der Decke montiert. - Analysiert die Lichtverhältnisse der unter ihm befindlichen Fläche. - Die Helligkeitsregelung kann durch einen Bewegungs- bzw. Präsenzmelder oder von einem Taster aus aktiviert und deaktiviert werden. - Extrem flacher Einbau. - Klemmmontage an abgehangenen Decken. - Deckenmontage an festen Decken in Gerätedose nach DIN 49073 mittels optionalem Zubehör. - Aufputz-Montage in Aufputz-Gerätedose (optionales Zubehör). - Schutzart IP44 ermöglicht Montage im Außenbereich bzw. in Feuchträumen. - Mit Farbe überstreichbarer Designring ermöglicht die farbliche Anpassung an die Wand oder die Decke. - Nach Entfernen des Designrings ist die Programmiertaste des Geräts bequem von vorne erreichbar. Helligkeitssensor mit Grenzwertüberwachung: - Bis zu drei Grenzwerte sind parametrierbar. - Die Funktionen Schalten, Dimmwertgeber, Lichtszenennebenstelle und Hysterese sind konfigurierbar. - Grenzwert über Kommunikationsobjekt oder Teach-In veränderbar. - Gekoppelt an die Beleuchtungsanlage wird die Beleuchtung in Abhängigkeit vom Tageslicht gedimmt (Konstantlichtregelung) oder geschaltet (2-Punkt-Regelung). - Inkl. Sperrfunktion.