Startseite

GIRA - GIR2202005 Wippenset 2f (1+1) beschr. System 55 Sch - 2202005

KopierenKopieren
GIRA - GIR2202005 Wippenset 2f (1+1) beschr. System 55 Sch

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX-Funk - nein

  • Bussystem KNX - ja

  • Farbe - schwarz

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337038337

Artikelnummer

GIR2202005

Herstellernummer

2202005

Hersteller

GIR

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem KNX:

ja

Farbe:

schwarz

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Ausführung der Oberfläche:

matt

Bussystem Powernet:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Transparent:

nein

Wippenset 2fach (1+1) beschreibbar System 55 Schwarz matt (lackiert) Hinweise : - Beschreibbare Wippensets und Wippensets mit Beschriftungsfeld können mit einer individuellen Beschriftung versehen werden. Die Bestellung wird über den Großhandel abgewickelt, der beim Bestellvorgang der Wippen angegeben wurde. - Beschreibbare Wippensets und Wippensets ohne Beschriftungsfeld sind aus Metall. Dies kann bei Funkanwendungen zu Reichweiteneinbußen führen. - Dieses Produkt kann ausschließlich über den Gira Beschriftungsservice bestellt werden. - Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de.