GIRA - GIR2201005 Wippenset 1f beschr. System 55 Schwarz m - 2201005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX-Funk - nein
Bussystem KNX - ja
Farbe - schwarz
Oberflächenschutz - sonstige
Werkstoff - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4010337038306
Artikelnummer
GIR2201005
Herstellernummer
2201005
Hersteller
GIR
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem KNX:
ja
Farbe:
schwarz
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Ausführung der Oberfläche:
matt
Bussystem Powernet:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Transparent:
nein


