Startseite

GIRA - GIR219528 Wippenset 5f Plus (2+3) System 55 Anthra - 219528

KopierenKopieren
GIRA - GIR219528 Wippenset 5f Plus (2+3) System 55 Anthra

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX-Funk - nein

  • Bussystem KNX - ja

  • Farbe - anthrazit

  • Oberflächenschutz - lackiert

  • Werkstoff - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337012337

Artikelnummer

GIR219528

Herstellernummer

219528

Hersteller

GIR

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem KNX:

ja

Farbe:

anthrazit

Oberflächenschutz:

lackiert

Werkstoff:

sonstige

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Transparent:

nein

Wippenset 5fach Plus (2+3) System 55 Anthrazit (lackiert) Hinweise : - Beschreibbare Wippensets und Wippensets mit Beschriftungsfeld können mit einer individuellen Beschriftung versehen werden. Die Bestellung wird über den Großhandel abgewickelt, der beim Bestellvorgang der Wippen angegeben wurde. - Beschreibbare Wippensets und Wippensets ohne Beschriftungsfeld sind aus Metall. Dies kann bei Funkanwendungen zu Reichweiteneinbußen führen.