GIRA - GIR2182005 Wippenset 2f (1+1) System 55 Schwarz m(l - 2182005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX-Funk - nein
Bussystem KNX - ja
Farbe - schwarz
Oberflächenschutz - sonstige
Werkstoff - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4010337038320
Artikelnummer
GIR2182005
Herstellernummer
2182005
Hersteller
GIR
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem KNX:
ja
Farbe:
schwarz
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Ausführung der Oberfläche:
matt
Bussystem Powernet:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Transparent:
nein


