Startseite

GIRA - GIR217100 Dimmaktor 1f 500 W/VA KNX REG - 217100

KopierenKopieren
GIRA - GIR217100 Dimmaktor 1f 500 W/VA KNX REG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Ausführung - Dimmaktor

  • Montageart - REG

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Bussystem KNX-Funk - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337082200

Artikelnummer

GIR217100

Herstellernummer

217100

Hersteller

GIR

Bussystem KNX:

ja

Ausführung:

Dimmaktor

Montageart:

REG

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Ausgangsleistung:

20...500 W

Mit Busankopplung:

ja

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

4

Lastart:

universal

Nebenstelleneingang:

ja

Mit LED-Anzeige:

nein

Spannung:

230...230 V

Leistungszusatz verwendbar:

nein

Parallel-Betrieb möglich:

nein

Frequenz:

50...60 Hz

Schutzart (IP):

IP20

KNX Dimmaktor 1fach 20 - 500 W VA REG plus Merkmale: - Dimmaktor mit integrierter Busankopplung. - Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen, dimmbaren HV-LED-Lampen, dimmbaren Kompaktleuchtstofflampen, dimmbaren induktiven Trafos mit NV-Halogen- oder NV-LED-Lampen, dimmbaren elektronischen Trafos mit NV-Halogen- oder NV-LED-Lampen. - Automatische oder manuelle Auswahl des zur Last passenden Dimmprinzips. - Leerlauf-, kurzschluss- und übertemperatursicher. - Handbetätigung der Ausgänge unabhängig vom Bus (auch Baustellenbetrieb möglich). - Der Dimmaktor 1fach kann auch als Drehzahlsteller zur Drehzahlsteuerung von Einphasen-Elektromotoren verwendet werden. - Baustellenbetrieb: Ausgänge manuell bedienbar ohne Busspannung nur mit der Betriebsspannung. Funktionen: - Unabhängige Ansteuerung der Dimmkanäle. - Im Baustellenbetrieb sind die Ausgänge manuell bedienbar, ohne Busspannung, nur mit der Betriebsspannung. - Zentrale Schaltfunktion zur Ansteuerung aller Dimmkanäle. - Verzögerung für aktiv sendende Rückmeldungen nach Busspannungswiederkehr. - Vorgabe der Lastart und Festlegung des Dimmprinzips möglich: Universal (mit automatischem Einmessvorgang), elektronischer Trafo NV-LED (kapazitiv Phasenabschnitt), konventioneller Trafo NV-LED (induktiv Phasenanschnitt), HV-LED (Phasenanschnitt) bzw. HV-LED (Phasenabschnitt). - Rückmeldung "Schalten"und "Helligkeitswert". - Einstellung des dimmbaren Helligkeitsbereichs möglich. - Dimmverhalten und Dimmkennlinien parametrierbar. - Einschaltverhalten bei relativem Dimmbefehl parametrierbar. - Lampenschonendes Ein- und Ausschalten. - Automatische Einstellung und Skalierung des dimmbaren Helligkeitsbereichs bei Verwendung von Universal-Leistungszusätzen. - Das Verhalten eines Dimmkanals im Zustand "AUS"beim Empfang eines relativen Dimmbefehls kann parametriert werden (Einschalten und Hochdimmen oder keine Reaktion). - Meldetelegramme für Kurzschluss, Überlast und bei Lastausfall. - Rückmelden der angeschlossenen Lastart. - Sperrfunktion oder Zwangsstellungsfunktion für jeden Ausgang parametrierbar. - Zeitfunktionen (Ein- bzw. Ausschaltverzögerung, Treppenlichtfunktion). - Treppenlichtfunktion mit Vorwarnfunktion durch zeitgesteuertes Reduzieren der Beleuchtung oder Aktivierung einer Permanentbeleuchtung. - Verknüpfungsfunktion und bis zu acht Szenen pro Dimmkanal möglich. - Betriebsstundenzähler zum Erfassen der Einschaltzeit. - Reaktionen bei Busspannungsausfall und -wiederkehr einstellbar. Hinweise : - Leistungserweiterung durch Gira Leistungszusätze. - Montage auf DIN-Hutschiene. - VDE-Zulassung gemäß EN 60669-1, EN 60669-2-1.