Startseite

GIRA - GIR216100 Jal.aktor 8f AC 230 V Hand KNX REG - 216100

KopierenKopieren
GIRA - GIR216100 Jal.aktor 8f AC 230 V Hand KNX REG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - REG

  • Anzahl der Eingänge - 1

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Bussystem Funkbus - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337059363

Artikelnummer

GIR216100

Herstellernummer

216100

Hersteller

GIR

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

REG

Anzahl der Eingänge:

1

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

8

Funktion Schalten:

ja

Mit Busankopplung:

ja

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Mit LED-Anzeige:

nein

Max. Anzahl der Jalousieausgänge:

8

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP21

KNX Jalousieaktor 8fach AC 230 V DC 12 - 48 V mit Handbetätigung REG plus Jalousieaktoren mit integrierter Busankopplung, Handbetätigung und Statusanzeige für jeden Ausgang. Zum Ansteuern von elektrisch betriebenen Jalousien, Rollläden, Markisen, Lüftungsklappen oder ähnlichen Behängen. Merkmale: - Behangposition direkt ansteuerbar. - Lamellenstellung direkt ansteuerbar. - Verhalten bei Busspannungsausfall und -wiederkehr einstellbar. - Separat parametrierbare Fahrzeiten mit Fahrzeitverlängerung für Fahrten in die obere Endlage. - Zentrale Ansteuerung aller Jalousieausgänge möglich. - Rückmeldung der Behangposition oder der Lamellenposition. - Rückmeldungen lassen sich nach Busspannungswiederkehr verzögern. - Zuordnungen auf bis zu fünf verschiedene Sicherheitsfunktionen (drei Windalarme, ein Regenalarm, ein Frostalarm), wahlweise mit zyklischer Überwachung. - Zwangsstellungsfunktion für jeden Jalousieausgang realisierbar. - Einbeziehung in Szenen möglich, max. acht interne Szenen je Kanal sind parametrierbar. - Speicherfunktion für Lichtszenen. - Sonnenschutzfunktion mit festen und variablen Behang- oder Lamellenpositionen aktivierbar. - Erweiterter Sonnenschutz mit umfangreichen Steuerfunktionen. - Einbindung in Temperatur-Management des Gebäudes möglich. - Sperren einzelner Ausgänge per Hand oder Bus. - Aktive oder passive (Objekt auslesbar) zyklische Rückmeldefunktionen. - Baustellenbetrieb: Ausgänge manuell bedienbar ohne Busspannung nur mit der Betriebsspannung. - Für Netzspannung AC 230 V (8 kanalig) oder Kleinspannung DC 12 bis 48 V (4-kanalig). - Anschluss verschiedener Außenleiter. - Unabhängige Ansteuerung der Jalousieausgänge. - Automatische Behang Fahrzeiterkennung bei AC 230 V Antrieben mit mechanischen Endlagenschaltern. Hinweise : - Montage auf DIN-Hutschiene. - VDE-Zulassung gemäß EN 60669-1, EN 60669-2-1.