GIRA - GIR2132601 Wippenset 2f (1+1) System 55 Edelstahl - 2132601

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX-Funk - nein
Bussystem KNX - ja
Farbe - Edelstahl
Oberflächenschutz - sonstige
Werkstoff - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4010337020059
Artikelnummer
GIR2132601
Herstellernummer
2132601
Hersteller
GIR
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem KNX:
ja
Farbe:
Edelstahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Funk bidirektional:
nein
Transparent:
nein


