GIRA - GIR213226 Wippenset 2f (1+1) BSF System 55 Klar/F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX-Funk - nein
Bussystem KNX - ja
Farbe - Aluminium
Oberflächenschutz - sonstige
Werkstoff - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4010337081296
Artikelnummer
GIR213226
Herstellernummer
213226
Hersteller
GIR
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem KNX:
ja
Farbe:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Transparent:
nein
Wippenset 2fach (1+1) mit Beschriftungsfeld System 55 Klar Farbe Alu Hinweise : - Beschreibbare Wippensets und Wippensets mit Beschriftungsfeld können mit einer individuellen Beschriftung versehen werden. Die Bestellung wird über den Großhandel abgewickelt, der beim Bestellvorgang der Wippen angegeben wurde. - Beschreibbare Wippensets und Wippensets ohne Beschriftungsfeld sind aus Metall. Dies kann bei Funkanwendungen zu Reichweiteneinbußen führen. - Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de.