Startseite

GIRA - GIR2131601 Wippenset 1f System 55 Edelstahl - 2131601

KopierenKopieren
GIRA - GIR2131601 Wippenset 1f System 55 Edelstahl

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX-Funk - nein

  • Bussystem KNX - ja

  • Farbe - Edelstahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337019978

Artikelnummer

GIR2131601

Herstellernummer

2131601

Hersteller

GIR

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem KNX:

ja

Farbe:

Edelstahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Funk bidirektional:

nein

Transparent:

nein

Wippenset 1fach System 55 Edelstahl Hinweise : - Beschreibbare Wippensets und Wippensets mit Beschriftungsfeld können mit einer individuellen Beschriftung versehen werden. Die Bestellung wird über den Großhandel abgewickelt, der beim Bestellvorgang der Wippen angegeben wurde. - Beschreibbare Wippensets und Wippensets ohne Beschriftungsfeld sind aus Metall. Dies kann bei Funkanwendungen zu Reichweiteneinbußen führen.