GIRA - GIR2131600 Wippenset 1f BSF System 55 Klar/Edelstah - 2131600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX-Funk - nein
Bussystem KNX - ja
Farbe - Edelstahl
Oberflächenschutz - sonstige
Werkstoff - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4010337019961
Artikelnummer
GIR2131600
Herstellernummer
2131600
Hersteller
GIR
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem KNX:
ja
Farbe:
Edelstahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Funk bidirektional:
nein
Transparent:
nein


