Startseite

GIRA - GIR213103 Wippenset 1f BSF System 55 Klar/Reinweis - 213103

KopierenKopieren
GIRA - GIR213103 Wippenset 1f BSF System 55 Klar/Reinweis

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX-Funk - nein

  • Bussystem KNX - ja

  • Farbe - weiß

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337081067

Artikelnummer

GIR213103

Herstellernummer

213103

Hersteller

GIR

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem KNX:

ja

Farbe:

weiß

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Wippenset 1fach mit Beschriftungsfeld System 55 Klar Reinweiß glänzend Hinweise : - Beschreibbare Wippensets und Wippensets mit Beschriftungsfeld können mit einer individuellen Beschriftung versehen werden. Die Bestellung wird über den Großhandel abgewickelt, der beim Bestellvorgang der Wippen angegeben wurde. - Beschreibbare Wippensets und Wippensets ohne Beschriftungsfeld sind aus Metall. Dies kann bei Funkanwendungen zu Reichweiteneinbußen führen. - Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de.