Startseite

GIRA - GIR208900 Gira S1 KNX REG - 208900

KopierenKopieren
GIRA - GIR208900 Gira S1 KNX REG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Funk bidirektional - nein

  • Ausführung - sonstige

  • Montageart - REG

  • Farbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337035374

Artikelnummer

GIR208900

Herstellernummer

208900

Hersteller

GIR

Bussystem KNX:

ja

Funk bidirektional:

nein

Ausführung:

sonstige

Montageart:

REG

Farbe:

rot

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Mit Busankopplung:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Gira S1 REG Merkmale: - Sicherer Fernzugriff per Gira Smart Home App, HomeServer App und Gira Sicherheitssystem iOS- und Android-App. - Sicherer Fernzugriff auf webbasierte Visualisierungen. - Sichere Fernwartung und Fernprogrammierung vom Gira HomeServer, Gira G1, Gira X1, Gira L1, Gira TKS-IP-Datenschnittstelle, Gira Sicherheitssystem Alarm Connect und Gira KNX IP-Router. - Sichere Fernprogrammierung über den Gira HomeServer-Experten. - Sichere Fernprogrammierung über den Gira Projekt Assistent (GPA).- Sichere Fernwartung und Fernprogrammierung von KNX Projekten mittels ETS4 oder ETS5. Unterstützt wird die Programmierung und Diagnose über Gruppen- und Busmonitor. - Sicherer Fernzugriff auf HTML-Seiten im Smart-Home-Netzwerk (z.B. Kamera, NAS, Router,Switch). - Sichere Datenübertragung mittels SSL TLS-Verschlüsselung. - Portalserver steht in Deutschland und unterliegt dem deutschen Datenrecht. - Unabhängigkeit vom Internetprovider und eingesetzten Routern. Sicherer Fernzugriff auch bei IPv6 Dual Stack Lite- (z.B. bei Unitymedia), LTE- oder UMTS-Anschlüssen. - Zugriffsmanagement der gesicherten Verbindungen über KNX Kommunikationsobjekte, Gira Smart Home App, Gira HomeServer App und QuadClient. - Verwendung als KNX Zeitgeber ab Firmware-Version 5.0. -Aufzeichnen von KNX Telegrammen auf microSD-Karte ab Firmware-Version 5.0. - Statussignalisierung der gesicherten Verbindungen über KNX Kommunikationsobjekte, Gira X1 App, Gira HomeServer App und QuadClient. - Benachrichtigungen per E-Mail versenden. DerE-Mail kann optional einen Anhang hinzugefügt werden. - Benachrichtigungen per SMS oder Sprachanruf versenden über den kostenpflichtigen Zusatzdienst sms77 oder MessageBird. - Auslöser der Benachrichtigungen können individuell konfiguriert werden (Filter, Bedingungen, Hysterese). - Bis zu 50 Benachrichtigungen werden unterstützt. - Optimierte KNX IP-Kommunikation, für mobile und sehr langsame Verbindungen. - Der Gira S1 wird für die sichere Kommunikation zwischen Gira X1 und dem Amazon Alexa-, Google Assistant- sowie mit dem IFTTT-Portal benötigt. - Unterstützt die beschleunigte Übertragung von der ETS zu KNXnet IP Geräten über eine direkte KNX IP-Verbindung. - Zwei Buchsen RJ45 mit Switch-Funktionalität unterstützen das einfache Durchschleifen des Patchkabels. - Schnelle und komfortable Inbetriebnahme des Gira S1 über das Gira Geräteportal. - 2 GB Datenvolumen pro Monat. - Unbegrenzte Nutzungsdauer und 5 Jahre garantierter Serverbetrieb. - Funktionale Erweiterungen bzw. Aktualisierungen über Firmware- und Software-Updates. - Firmware-Update erfolgt über den Gira Projekt Assistent (GPA) oder über die Geräte-Website. - Hardware für KNX Secure vorbereitet. Zukünftiges Firmware-Update erforderlich. Hinweise : - Versorgung über externe DC 24 V. - microSD-Karte nicht im Lieferumfang enthalten. - Das Versenden von Benachrichtigungen (E-Mail, SMS oder Sprachnachricht) benötigt eine KNX Anlage.