Gira G1 230 V Glas Weiß Der Gira G1 ist ein multifunktionales Raumbediengerät zur Visualisierung und Bedienung vielfältiger Gebäudefunktionen. Zum Einsatz im KNX System und im Gira Türkommunikations-System oder als Client. Der jeweilige Funktionsumfang hängt von der verwendeten Firmware ab. Den genauen Funktionsumfang entnehmen Sie bitte dem Gira Onlinekatalog sowie der technischen Gerätedokumentation. Merkmale: - Die Bedienung erfolgt über ein gestenfähiges Multitouchdisplay. - Anbindung und Kommunikation ist variantenabhängig über LAN oder WLAN. - Integrierter Lautsprecher. - Integriertes Mikrofon mit Echokompensation. Einsatzmöglichkeiten und Kombinationen: - Der Gira G1 als multifunktionales Raumbediengerät stellt folgende Funktionen bzw. Kombinationen von Funktionen zur Verfügung: - KNX Raumbediengerät - Wohnungsstation Video - Client für folgende Systeme Server - HomeServer – eNet – X1- Sicherheitssystem Alarm Connect - Einbindung von Internetdiensten Eigenschaften als KNX Raumbediengerät: - Intuitiv bedienbare und durch den Endbenutzer anpassbare Benutzeroberfläche. - Schalten, Tasten, Dimmen (relativ u. absolut), Dimmen (inkl. Dimmen RGB, RGBW u. Tunable White) Jalousie- und Rollladensteuerung, Wertgeber, Szenennebenstelle. - Statusanzeige, Anzeige von Datum und Uhrzeit, Anzeige von Innen- und Außentemperatur. - Bis zu 150 Funktionen (sechs Funktionsordner bzw. Räume mit jeweils bis zu 25 Funktionen). - Bis zu 125 Wochen-Zeitschaltuhren mit jeweils 10 Schaltzeiten. - Raumtemperaturregler in Kombination mit dem optional erhältlicher Temperaturfühlermodul oder KNX Geräten zur Raumtemperaturmessung, z. B. Tastsensor 3 Komfort. - Betriebsmodi: Komfort, Stand-by, Nacht und Frost- bzw. Hitzeschutz mit jeweils eigenen Temperatursollwerten (für Heizen und bzw. oder Kühlen). - Betriebsmodi individuell anpassbar. - Eine Heizungsuhr als Wochen-Zeitschaltuhr mit 28 Schaltzeiten. - Raumtemperaturregler-Nebenstelle zur Ansteuerung von Klimaanlagen (Fancoil) in Verbindung mit einem KNX Gateway für Klimaanlagen. - Unterstützt KNX Data Secure und KNX IP Secure. Eigenschaften als Wohnungsstation Video: - Kameraumschaltung: gezielte Anwahl der angeschlossenen Farbkameras. - Ansteuerung des Türöffners. - Rufton ein- und ausschalten. - Rufton wählbar aus 10 Melodien. Eigenschaften als Wohnungsstation mit SIP-Client: - Client-Funktion für SIP-Fremdsysteme von z. B. Comelit, TCS, SCHÜCO - SIP Direct calls oder über Registrar möglich - 64 Internrufe möglich z. B. zum Concierge - Early Media Unterstützung für Videobild Einbindung von Internetdiensten: - Gira Wetterportal: Anzeige der Wetterprognose für bis zu fünf Orte (Internetverbindung erforderlich). Der Gira G1 kann auch als Client für folgende Systeme Server eingesetzt werden:: - HomeServer-Client - eNet-Client - X1-Client - Sicherheitssystem Alarm Connect - In der Funktion als Client stehen die Funktionen des KNX Raumbediengeräts nicht zur Verfügung. Den genauen Funktionsumfang entnehmen Sie bitte dem Gira Onlinekatalog sowie der technischen Gerätedokumentation. - Gira G1 mit Unterputz-Anschlussmodul 230 V WLAN. - Datenkommunikation über WLAN. Hinweise : - Nur zur Verwendung im Innenbereich geeignet. - Empfohlene Montagehöhe: 150 cm ab Fußboden. - Die Montage erfolgt auf eine tiefe Gerätedose (Empfehlung Elektronikdose bei LAN-Anschluss). - Die Kommunikation zur KNX Installation erfolgt ausschließlich über den KNXnet IP Standard. - Zur Anbindung des Gira G1 PoE an die KNX Installation muss ein KNX IP-Router verwendet werden. Es können mehrere Gira G1 aneinem KNX IP-Router betrieben werden. - Zur Anbindung des Gira G1 230 V oder G1 24 V an die KNX Installation ist ein Gira KNX IP-Router (ab Firmwareversion 3) erforderlich um eine zuverlässige Kommunikation im WLAN sicherzustellen. Hierzu ist der Gira KNX IP-Router (ab Firmwareversion 3) speziell mit der Zusatzfunktion "Zuverlässige Datenkommunikation"ausgestattet. Es können mehrere Gira G1 an einem Gira KNX IP-Router (ab Firmwareversion 3) betrieben werden. - Inbetriebnahme im KNX System ab ETS 5.5 oder höher. - Als Wohnungsstation nutzbar in Verbindung mit TKS-IP-Gateway. - Bitte beachten Sie bei der Planung der Anlage die technischen Informationen zur Netzwerkplanung in der Gerätedokumentation. - Für Firmware-Updates wird der Gira Projekt Assistent (GPA) benötigt. Der GPA ist kostenlos im Gira Downloadbereich verfügbar. - Zur Nutzung der Zeitschaltuhren ist entweder eine Internetverbindung zu einem NTP-Zeitserver oder ein entsprechender KNX Zeitgeber (z.B. Gira Wetterstation Plus 2074 00) erforderlich. - Für die Montage des Unterputz-Anschlussmoduls PoE wird die Verwendung einer Elektronikdose empfohlen. - Es wird ein handelsüblicher PoE-fähiger Switch bzw. Router oder ein PoE-Injector benötigt.