Startseite

GIRA - GIR204500 Gira Eco KNX AMG - 204500

KopierenKopieren
GIRA - GIR204500 Gira Eco KNX AMG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337128069

Artikelnummer

GIR204500

Herstellernummer

204500

Hersteller

GIR

Gira Eco per KNX - Integrazione di cinque punti di ricarica per apparecchio nel sistema KNX (completamente configurabile tramite l'ETS).- Priorità di un punto di carica.- Gestione dinamica del carico (DLM).- Gestione statica del carico (SLM).- Modalità mista di diversi produttori.- Supporto di contatori elettrici esterni (ISKRA, PHOENIX CONTACT, generici) per i punti di ricarica che non dispongono di un contatore elettrico interno.- Comando compatibile con la rete.- Adattatore RS485 integrato.- Valori di stato ricarica: Stato del punto di ricarica (stato), Connesso (stato), In carica (stato), Ricarica completata (stato), Interruzione (impostazione/stato), Avvio/Arresto (impostazione/stato), Sblocco (impostazione).- Valori di stato corrente di ricarica: Nominale (stato/impostazione), Effettivo L1-L3, Effettivo (stato).- Valori di stato potenza: Effettivo L1-L3, Effettivo (stato).- Valori di stato energia: Effettivo L1-L3, Effettivo (stato).- Valori di stato consumo energetico: Ultima ricarica (stato), Complessivo (stato).- Valori di stato guasto: Guasto, Ultimo guasto.- Valori di stato: ID comunicazione (EVCCID) (stato), Temperatura interna punto di ricarica (stato), Avvertenza temperatura, Tag RFID (stato), numero di serie, versione firmware punto di ricarica. KNX Secure.Espandibile tramite aggiornamenti del firmware.