Startseite

GIRA - GIR2042112 Tastsens.3 Plus 2f KNX Flachenschalter R - 2042112

KopierenKopieren
GIRA - GIR2042112 Tastsens.3 Plus 2f KNX Flachenschalter R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Tasten - 2

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 6

  • Farbe - weiß

  • Bussystem KNX - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337081920

Artikelnummer

GIR2042112

Herstellernummer

2042112

Hersteller

GIR

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Tasten:

2

Anzahl der Betätigungspunkte:

6

Farbe:

weiß

Bussystem KNX:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Mit Busankopplung:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Display:

ja

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

ja

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Raumthermostat:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

ja

Mit Infrarot-Sensor:

nein

Schutzart (IP):

IP20

KNX Tastsensor 3 Plus 2fach Reinweiß glänzend Merkmale: - Montage auf Busankoppler 3 oder Busankoppler 3 externer Fühler. - Demontageschutz durch Verschraubung. - Grafikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung und vielfältigen Anzeigemöglichkeiten, z. B. Temperatur, Uhrzeit, Datum, Alarm- und Hinweistexte. - Weiße Betriebs-LED. - Mehrfarbige Status-LED (rot, grün, blau) über die ETS parametrierbar. - Interner Temperatursensor zum Messen der lokalen Raumtemperatur. Tastsensor-Eigenschaften:: - Wippen- oder Tastenfunktion für jede Bedienfläche einstellbar. - Wippenfunktion: Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber 1 Byte, Wertgeber 2 Byte, Szenennebenstelle, 2-Kanal-Bedienung und manuelle Lüftersteuerung. - Tastenfunktion: Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber 1 Byte, Wertgeber 2 Byte, Szenennebenstelle, 2-Kanal-Bedienung, Reglernebenstelle, Reglerbedienung, Heizungsuhrbedienung und manuelle Lüftersteuerung. - Reglernebenstelle oder Reglerbedienung: Betriebsmodusumschaltung, (definierte Wahl eines Betriebsmodus oder Wechsel zwischen verschiedenen Betriebsmodi bei Reglernebenstelle), Wechsel des Präsenzzustands, Sollwertverschiebung. - Sperrobjekt zum Sperren von einzelnen Tasten- bzw. Wippenfunktionen. - Anzeige einer Alarmmeldung durch Blinken sämtlicher LEDs. - Mehrfarbige Status-LED (rot, grün, blau) ist global oder jeweils getrennt konfigurierbar. Über den Bus kann eine überlagerte Funktion aktiviert werden, wodurch Farbe und Anzeigeinformation einzelner Status-LEDs prioritätsbedingt verändert werden können. - Betriebs-LED EIN, AUS, automatische Abschaltung oder über Objekt schaltbar. - Kommunikationsobjekt zur Helligkeitssteuerung der Status-LED, Beschriftungsfeldbeleuchtung und Hintergrundbeleuchtung des Displays. Raumtemperaturregler-Eigenschaften:: - Betriebsmodi: Komfort, Stand-by, Nacht und Frost- bzw. Hitzeschutz mit jeweils eigenen Temperatursollwerten (für Heizen und bzw. oder Kühlen). - Komfortverlängerung durch Präsenztaste. - Frost- bzw. Hitzeschutzumschaltung durch Fensterstatus oder durch Frostschutzautomatik. - Anzeige der Raumtemperaturregler-Informationen über das Gerätedisplay. - Wahlweise ein oder zwei Regelkreise. - Je Heiz- oder Kühlstufe sind verschiedene Regelungsarten konfigurierbar: PI-Regelung (stetige oder schaltende PWM) oder 2-Punkt-Regelung (schaltend). - Regelparameter für PI-Regler und 2-Punkt-Regler einstellbar. - Interner Temperatursensor und bis zu zwei externe Temperaturfühler (1 x Objekt, 1 x bedrahtet) zur Raumtemperaturmessung möglich. - Optionaler externer bedrahteter Fernfühler für z. B. Estrichfühler bei Fußbodenheizung. - Heizungsuhr mit 28 Schaltzeiten. LC-Display Eigenschaften:: - Grafikdisplay mit schaltbarer LED-Hintergrundbeleuchtung. - 1-Bereichs- oder 2-Bereichsdarstellung. - Textanzeigen im Display in den Sprachen: Deutsch, Englisch, Niederländisch, Norwegisch, Russisch und Polnisch. Weitere Sprachen im Internet verfügbar. Hinweise : - Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de.