Startseite

GIRA - GIR204067 Beweg.m.aufs. 1,10 m Standard KNX Gira T

KopierenKopieren
GIRA - GIR204067 Beweg.m.aufs. 1,10 m Standard KNX Gira T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - Unterputz

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Bussystem KNX-Funk - nein

  • Andere Bussysteme - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337026884

Artikelnummer

GIR204067

Herstellernummer

204067

Hersteller

GIR

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

Unterputz

Ausführung:

Bewegungsmelder

Bussystem KNX-Funk:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Farbe:

anthrazit

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Mit Busankopplung:

nein

Werkstoff:

sonstige

Nebenstelleneingang:

nein

Funk bidirektional:

nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Transparent:

nein

Tierschneise:

nein

Max. Reichweite frontal:

10 m

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

nein

Treppenhausüberwachung:

ja

Optimale Montagehöhe:

1.1 m

Betriebsartenschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

6 m

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Erfassungswinkel vertikal:

0...180 °

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

nein

KNX Bewegungsmelderaufsatz 1,10 m Standard Standard Anthrazit Merkmale: - Montage auf Busankoppler 3. - Konfigurierbar zur Bewegungserkennung (Anwendung Wächter) oder zur Raumüberwachung (Anwendung Melder). - Auswertung der Helligkeit bei aktiver Bewegungserfassung im Wächterbetrieb. Ausschalten der Beleuchtung bei Überschreiten der Helligkeitsschwelle. - Projektierbare Anzahl von Bewegungsimpulsen innerhalb einer Überwachungszeit im Meldebetrieb. - Bewegungserfassung erfolgt digital über 2 PIR-Sektoren.- Empfindlichkeit der Bewegungserfassung getrennt für die PIR-Sektoren in Stufen parametrierbar. - Integrierter Helligkeitssensor zur Ermittlung der Umgebungshelligkeit. - Anpassung der Empfindlichkeit über einen Einsteller am Gerät. - Anzeige der Bewegungserfassung (permanent oder nur im Gehtest). - Ein Funktionsblock konfigurierbar. - Funktionsblock für die Anwendung "Wächter", "Wächter mit Abschalthelligkeit"oder "Melder"konfigurierbar. - Dem Funktionsblock stehen zwei Ausgangs-Kommunikationsobjektezur Verfügung, über die die Schalt- und Steuerbefehle auf den KNX ausgesendet werden. - Konfigurierbare Funktionen: Schalten, Treppenhausfunktion, Dimmwertgeber, Szenennebenstelle, Temperaturwertgeber, Helligkeitswertgeber, Betriebsmodusumschaltung, Schalten mit Zwangsstellung. - Umschaltung der Betriebsart (OFF AUTO ON) im laufenden Betrieb durch Vor-Ort-Bedienung oder über Kommunikationsobjekt durch Vor-Ort-Bedienung an weiteren KNX Bewegungsmeldern über KNX Tastsensor bzw. Visualisierung. - Der Funktionsblock kann im helligkeitsunabhängigen Betrieb die Zeitspanne nach einer letzten Bewegung ermitteln und über ein Kommunikationsobjekt auf den KNX aussenden. Diese Funktion erlaubt beispielsweise eine einfache Überwachung von Personenbewegungen im betreuten Wohnen oder in einer Seniorenresidenz. - Funktionsweise der Bewegungserkennung einstellbar bei der Anwendung "Wächter"oder "Wächter mit Abschalthelligkeit". - Das Gerät ist in den Anwendungen "Wächter"oder "Wächter mit Abschalthelligkeit"als Einzelgerät, als Haupt- oder Nebenstelle einsetzbar. - Gehtest-Funktion zur Hilfe bei der Projektierung und Einstellung des PIR Erfassungsbereichs. Hinweise : - Nur zur Verwendung im Innenbereich geeignet. - Der Bewegungsmelder ist nicht für Alarmmeldungenin VdS-konformen Alarmanlagen geeignet.