Startseite

GIRA - GIR202400 USB-Datenschnittst.eins. KNX Einsatz - 202400

KopierenKopieren
GIRA - GIR202400 USB-Datenschnittst.eins. KNX Einsatz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Funk bidirektional - nein

  • Ausführung - USB

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337072911

Artikelnummer

GIR202400

Herstellernummer

202400

Hersteller

GIR

Bussystem KNX:

ja

Funk bidirektional:

nein

Ausführung:

USB

Montageart:

Unterputz

Farbe:

sonstige

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Mit Busankopplung:

ja

Werkstoff:

sonstige

Mit LED-Anzeige:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Transparent:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Schutzart (IP):

IP20

KNX USB-Datenschnittstelleneinsatz Merkmale: - Ankopplung von PC an KNX Anlagen. - Adressierung, Programmierung und Diagnose von KNX Geräten. - Kompatibel zu KNX Data-Secure-Produkten. - Schneller Download der Applikationen (Long Frame Unterstützung abETS5). - Kompatibel zu ETS4, ETS5 (und höher). Hinweise : - Kompatibel zum Gira HomeServer ab Version 4.9.