Startseite

GIRA - GIR2022112 Tastsens.3 Basis 2f KNX Flachenschalter - 2022112

KopierenKopieren
GIRA - GIR2022112 Tastsens.3 Basis 2f KNX Flachenschalter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Tasten - 2

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 4

  • Farbe - weiß

  • Bussystem KNX - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337081685

Artikelnummer

GIR2022112

Herstellernummer

2022112

Hersteller

GIR

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Tasten:

2

Anzahl der Betätigungspunkte:

4

Farbe:

weiß

Bussystem KNX:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Mit Busankopplung:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Display:

nein

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

ja

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Raumthermostat:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Mit Infrarot-Sensor:

nein

Schutzart (IP):

IP20

KNX Tastsensor 3 Basis 2fach Reinweiß glänzend Merkmale: - Montage auf Busankoppler 3. - Demontageschutz durch Verschraubung. - Wippenfunktion: Schalten, Dimmen, Jalousie, Wertgeber 1 Byte und Szenennebenstelle. - Zwei blaue Status-LEDs je Bedienfläche.- Weiße Betriebs-LED. - Funktion der Betriebs-LED und der Status-LED parametrierbar. Hinweise : - Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de.