Startseite

GIRA - GIR201800 DALI Potentiometer Einsatz - 201800

KopierenKopieren
GIRA - GIR201800 DALI Potentiometer Einsatz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedienungsart - Dreh-/Druckknopf

  • Lastart - sonstige

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Dimmung Phasenabschnitt - nein

  • Dimmung Phasenanschnitt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337023449

Artikelnummer

GIR201800

Herstellernummer

201800

Hersteller

GIR

Bedienungsart:

Dreh-/Druckknopf

Lastart:

sonstige

Zusammenstellung:

Basiselement

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Montageart:

Unterputz

Seriendimmer:

nein

Nennspannung:

230...230 V

Farbe:

sonstige

Nebenstelleneingang:

nein

Verwendbar mit Taste:

ja

App-Steuerung über Bluetooth:

nein

Lichtwertspeicher:

nein

Verwendbar mit Präsenzmelder:

nein

Verwendbar mit Funktaste:

nein

Werkstoff:

sonstige

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Verwendbar mit IR-Taste:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Anschlussart:

Schraubklemme

Frequenz:

50...60 Hz

DALI-Potentiometer Merkmale: - Schalten und Helligkeitseinstellung für Leuchten mit DALI-Schnittstelle. - Zur Erzeugung der DALI-Spannung wird eine DALI-Spannungsversorgung oder ein DALI-Potentiometer mit intergiertem Netzteil benötigt welche der DALI-Spezifikation (DIN IEC 60926) entsprechen. - Bedienung kann von mehreren Bedienstellen aus parallel erfolgen. Kommunikation erfolgt über Broadcast. - Speichern einer Grund- bzw. Einschalthelligkeit. Hinweise : - Bei der Auswahl der DALI-Spannungsversorgung ist stets die Anzahl der DALI-Teilnehmer und des DALI-Potentiometers (gilt immer als 1 Teilnehmer) zu berücksichtigen.