GIRA - GIR200900 Busankoppler 3 externer Fuhler KNX Einsa

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Montageart - Unterputz
Befestigungsart - Krallen-/Schraubbefestigung
Bussystem KNX-Funk - nein
Andere Bussysteme - ohne
Packung
1 ST
EAN
4010337082194
Artikelnummer
GIR200900
Herstellernummer
200900
Hersteller
GIR
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Bussystem KNX-Funk:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Einsatz KNX Busankoppler 3 mit externem Fühler Merkmale: - Der Busankoppler 3 stellt die Verbindung zwischen dem KNX System und einem KNX Anwendungsmodul her. - Die Kombination aus dem Busankoppler 3 und einem Anwendungsmodul ergibt eine funktionale Einheit. - Im ETS-Projekt wird diese Einheit in Form des Applikationsprogramms des Anwendungsmoduls projektiert. - Am Busankoppler 3 mit externem Fühler kann zusätzlich ein Temperaturfernfühler angeschlossen werden. Ein Raumtemperaturregler kann dadurch dieTemperatur an einer zusätzlichen Messstelle aufnehmen. Hinweise : - Der Fernfühler funktioniert nur in Kombination mit einem Tastsensor 3 Plus.