Startseite

GIRA - GIR2001600 Tastsens.2 1f 24 V pot.frei BSF System 5 - 2001600

KopierenKopieren
GIRA - GIR2001600 Tastsens.2 1f 24 V pot.frei BSF System 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Tasten - 1

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 2

  • Farbe - Edelstahl

  • Bussystem KNX - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337020356

Artikelnummer

GIR2001600

Herstellernummer

2001600

Hersteller

GIR

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Tasten:

1

Anzahl der Betätigungspunkte:

2

Farbe:

Edelstahl

Bussystem KNX:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

ja

Mit Busankopplung:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Display:

nein

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

ja

Mit Raumthermostat:

nein

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Transparent:

nein

Mit Infrarot-Sensor:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Tastsensor 2 1fach 24 V potenzialfrei mit Beschriftungsfeld Edelstahl Merkmale: Tastsensor 2 zum Anschluss an 24 V Steuersysteme: - Wippe mit zwei roten LEDs zur Statusanzeige. - Demontageschutz durch Verschraubung. - Hintergrundbeleuchtung. - Anschlussvon zwei Tastern, zwei LEDs und der Hintergrundbeleuchtung über Klemmblock auf der Rückseite. Hinweise : - Nur für SELV-Stromkreise geeignet. - Auch beleuchtet anschließbar. - Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de.