Startseite

GIRA - GIR136226 Profil 2f senkr. + waager. Profil 55 Alu - 136226

KopierenKopieren
GIRA - GIR136226 Profil 2f senkr. + waager. Profil 55 Alu

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Montagerichtung - vertikal

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337362265

Artikelnummer

GIR136226

Herstellernummer

136226

Hersteller

GIR

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

2

Montagerichtung:

vertikal

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

Aluminium

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Mit Abdeckrahmen:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Mit Kabeleinführung:

ja

Transparent:

nein

Mit Kanaleinführung:

ja

Mit Verschraubungseinführung:

nein

Schlagfest:

ja

Profil 55 für senkrechte und waagerechte Montage 2fach Aluminium Merkmale: - Mit rückseitiger und seitlicher Leitungs- und Kanaleinführung. - Die Leitungseinführung ist sowohl Unterputz als auch Aufputz möglich. - Vereinfachte Montage durch Einklipsen der Einsätze. Hinweise : - Wippschalter, Taster und SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel sind beim System 55 auf der Wand in Verbindung mit diesen Gehäusen generell tropfwassergeschützt (IP21). - Schlüsselschalter und 3-Stufenschalter können nicht in diese Gehäuse eingebaut werden.