GIRA - GIR135827 Endkappe Zugentlastung Profil 55 Reinwei - 135827

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - sonstige
Anzahl der Einheiten - 0
Montagerichtung - vertikal
Werkstoff - sonstige
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
4010337041092
Artikelnummer
GIR135827
Herstellernummer
135827
Hersteller
GIR
Zusammenstellung:
sonstige
Anzahl der Einheiten:
0
Montagerichtung:
vertikal
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Abdeckrahmen:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Mit Kabeleinführung:
nein
Transparent:
nein
Mit Kanaleinführung:
nein
Mit Verschraubungseinführung:
ja
Schlagfest:
nein


