Startseite

GIRA - GIR135426 E-Saule 4x Leereinheit 1400 mm Gira Ener - 135426

KopierenKopieren
GIRA - GIR135426 E-Saule 4x Leereinheit 1400 mm Gira Ener

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Steckdosen - 0

  • Werkstoff - sonstige

  • Schaltfunktion - ohne

  • Farbe - Aluminium

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337354260

Artikelnummer

GIR135426

Herstellernummer

135426

Hersteller

GIR

Anzahl der Steckdosen:

0

Werkstoff:

sonstige

Schaltfunktion:

ohne

Farbe:

Aluminium

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Höhe:

1400 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Breite:

142 mm

Tiefe:

75 mm

Geeignet für Schutzart (IP):

IP44

Gira Energiesäule mit 4 Leereinheiten Höhe 1400 mm unbestückt Farbe Alu Gira Energiesäule und Lichtsäulen mit Lichtelemeten und ohne für den Außenbereich. Die Säulen bestehen aus pulverbeschichtetem Aluminium. Die Fußelemente bei Säulen bis 1400 mm bestehen ebenfalls aus pulverbeschichtetem Aluminium. Die Fußelemente bei Säulen ab 1400 mm bestehen aus pulverbeschichtetem Stahl. Jeweils in der Farbe Anthrazit gemäß GSB-Standard. Die Oberfläche ist witterungs- und UV-beständig, schmutz- und kratzunempfindlich. Merkmale: - Frei bestückbare Gira Energiesäule mit 4 Leereinheiten. - Die vier Leereinheiten können bauseits mit Geräteeinsätzen aus dem Schalterprogramm Gira TX_44 bzw. aus dem System 55 individuell bestückt werden. Hinweise : - Bei Säulen bis 1400 mm Höhe Befestigung auf Stein- oder Betonsockel mit optional erhältlicher Erdhülse. - Bei Säulen ab 1400 mm Höhe Befestigung nur mit 3 Schwerlastdübeln auf Stein oder Beton. - Empfehlung: FI-Schutzschalter vor dem Gerät montieren. - Befestigung mit dreiSchwerlastdübeln. - Die ggf. erforderliche elektrische Trennung von Netz- und Kleinspannung kann mit dem beiliegenden Zubehör realisiert werden.