GIRA - GIR135326 E-Saule Licht + 3x Leereinheit 1600 mm G - 135326

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Steckdosen - 0
Werkstoff - sonstige
Schaltfunktion - ohne
Farbe - Aluminium
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4010337353263
Artikelnummer
GIR135326
Herstellernummer
135326
Hersteller
GIR
Anzahl der Steckdosen:
0
Werkstoff:
sonstige
Schaltfunktion:
ohne
Farbe:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Höhe:
1600 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Breite:
142 mm
Tiefe:
75 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Gira Energiesäule mit Lichtelement und 3 Leereinheiten Höhe 1600 mm unbestückt Farbe Alu Gira Energiesäule und Lichtsäulen mit Lichtelemeten und ohne für den Außenbereich. Die Säulen bestehen aus pulverbeschichtetem Aluminium. Die Fußelemente bei Säulen bis 1400 mm bestehen ebenfalls aus pulverbeschichtetem Aluminium. Die Fußelemente bei Säulen ab 1400 mm bestehen aus pulverbeschichtetem Stahl. Jeweils in der Farbe Anthrazit gemäß GSB-Standard. Die Oberfläche ist witterungs- und UV-beständig, schmutz- und kratzunempfindlich. Merkmale: - Frei bestückbare Gira Energiesäule mit 3 Leereinheiten und Lichtelement. - Das Lichtelement besteht aus einem Aluminiumreflektor und einer schlagzähen Acrylglasscheibe. - Rückseitiger Lichtaustritt zur Orientierungsbeleuchtung. - Die drei Leereinheiten können bauseits mit Geräteeinsätzen aus dem Programm TX_44 bzw. aus dem System 55 individuell bestückt werden. Hinweise : - Bei Säulen bis 1400 mm Höhe Befestigung auf Stein- oder Betonsockel mit optional erhältlicher Erdhülse. - Bei Säulen ab 1400 mm Höhe Befestigung nur mit 3 Schwerlastdübeln auf Stein oder Beton. - Empfehlung: FI-Schutzschalter vor dem Gerät montieren. - Befestigung mit drei Schwerlastdübeln. - Es können Leuchtmittel mit E27-Gewinde der Energieeffizienzklasse A++ bis E verwendet werden. - Die ggf. erforderliche elektrische Trennung von Netz- und Kleinspannung kann mit dem beiliegenden Zubehör realisiert werden.