Startseite

GIRA - GIR134928 E-Saule Licht + 3x Leereinheit 769 mm Gi - 134928

KopierenKopieren
GIRA - GIR134928 E-Saule Licht + 3x Leereinheit 769 mm Gi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Steckdosen - 0

  • Werkstoff - sonstige

  • Schaltfunktion - ohne

  • Farbe - anthrazit

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337349280

Artikelnummer

GIR134928

Herstellernummer

134928

Hersteller

GIR

Anzahl der Steckdosen:

0

Werkstoff:

sonstige

Schaltfunktion:

ohne

Farbe:

anthrazit

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Höhe:

769 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Breite:

142 mm

Tiefe:

75 mm

Geeignet für Schutzart (IP):

IP44

Gira Energiesäule mit Lichtelement und 3 Leereinheiten Höhe 769 mm unbestückt Anthrazit Gira Energiesäule und Lichtsäulen mit Lichtelemeten und ohne für den Außenbereich. Die Säulen bestehen aus pulverbeschichtetem Aluminium. Die Fußelemente bei Säulen bis 1400 mm bestehen ebenfalls aus pulverbeschichtetem Aluminium. Die Fußelemente bei Säulen ab 1400 mm bestehen aus pulverbeschichtetem Stahl. Jeweils in der Farbe Anthrazit gemäß GSB-Standard. Die Oberfläche ist witterungs- und UV-beständig, schmutz- undkratzunempfindlich. Merkmale: - Frei bestückbare Gira Energiesäule mit 3 Leereinheiten und Lichtelement. - Das Lichtelement besteht aus einem Aluminiumreflektor und einer schlagzähen Acrylglasscheibe. - Rückseitiger Lichtaustritt zur Orientierungsbeleuchtung. - Die drei Leereinheiten können bauseits mit Geräteeinsätzen aus dem Programm TX_44 bzw. aus dem System 55 individuell bestückt werden. Hinweise : - Bei Säulen bis 1400 mm Höhe Befestigung auf Stein- oder Betonsockel mit optional erhältlicher Erdhülse. - Bei Säulen ab 1400 mm Höhe Befestigung nur mit 3 Schwerlastdübeln auf Stein oder Beton. - Empfehlung: FI-Schutzschalter vor dem Gerät montieren. - 1-Dübel-Befestigung. - Es können Leuchtmittel mit E27-Gewinde der Energieeffizienzklasse A++ bis E verwendet werden.