Startseite

GIRA - GIR134628 Lamelle Gira Energiesaule Anthrazit - 134628

KopierenKopieren
GIRA - GIR134628 Lamelle Gira Energiesaule Anthrazit

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Steckdosen - 0

  • Werkstoff - sonstige

  • Schaltfunktion - ohne

  • Farbe - anthrazit

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337346289

Artikelnummer

GIR134628

Herstellernummer

134628

Hersteller

GIR

Anzahl der Steckdosen:

0

Werkstoff:

sonstige

Schaltfunktion:

ohne

Farbe:

anthrazit

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP44

Lamelle Anthrazit Merkmale: - Aluminiumlamelle mit Klarsichtscheibe. - Durch die Lamelle kann das Lichtelement der Gira Energiesäule individuell verändert werden. - Die Lamelle wird gegen die Standard-Streuscheibe ausgetauscht. - Die Lamelle ist in beide Richtungen einsetzbar, wodurch das Licht gezielt zur Objekt- oder Wegebeleuchtung benutzt werden kann.