GIRA - GIR134626 Lamelle Gira Energiesaule F Alu - 134626

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Steckdosen - 0
Werkstoff - sonstige
Schaltfunktion - ohne
Farbe - Aluminium
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4010337346265
Artikelnummer
GIR134626
Herstellernummer
134626
Hersteller
GIR
Anzahl der Steckdosen:
0
Werkstoff:
sonstige
Schaltfunktion:
ohne
Farbe:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Lamelle Farbe Alu Merkmale: - Aluminiumlamelle mit Klarsichtscheibe. - Durch die Lamelle kann das Lichtelement der Gira Energiesäule individuell verändert werden. - Die Lamelle wird gegen die Standard-Streuscheibe ausgetauscht. - Die Lamelle ist in beide Richtungen einsetzbar, wodurch das Licht gezielt zur Objekt- oder Wegebeleuchtung benutzt werden kann.


