GIRA - GIR134526 E-Saule 3x Leereinheit 491 mm Gira Energ - 134526

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Steckdosen - 0
Werkstoff - sonstige
Schaltfunktion - ohne
Farbe - Aluminium
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4010337345268
Artikelnummer
GIR134526
Herstellernummer
134526
Hersteller
GIR
Anzahl der Steckdosen:
0
Werkstoff:
sonstige
Schaltfunktion:
ohne
Farbe:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Höhe:
491 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Breite:
142 mm
Tiefe:
75 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Gira Energiesäule mit 3 Leereinheiten Höhe 491 mm unbestückt Farbe Alu Gira Energiesäule und Lichtsäulen mit Lichtelemeten und ohne für den Außenbereich. Die Säulen bestehen aus pulverbeschichtetem Aluminium. Die Fußelemente bei Säulen bis 1400 mm bestehen ebenfalls aus pulverbeschichtetem Aluminium. Die Fußelemente bei Säulen ab 1400 mm bestehen aus pulverbeschichtetem Stahl. Jeweils in der Farbe Anthrazit gemäß GSB-Standard. Die Oberfläche ist witterungs- und UV-beständig, schmutz- und kratzunempfindlich. Merkmale: - Frei bestückbare Gira Energiesäule. - Die drei Leereinheiten können bauseits mit Geräteeinsätzen aus dem Programm TX_44 bzw. aus dem System 55 individuell bestückt werden. Hinweise : - Bei Säulen bis 1400 mm Höhe Befestigung auf Stein- oder Betonsockel mit optional erhältlicher Erdhülse. - Bei Säulen ab 1400 mm Höhe Befestigung nur mit 3 Schwerlastdübeln auf Stein oder Beton. - Empfehlung: FI-Schutzschalter vor dem Gerät montieren. - 1-Dübel-Befestigung.