GIRA - GIR134428 Lichtsaule 491 mm Gira Energiesaule Anth - 134428

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Steckdosen - 0
Werkstoff - sonstige
Schaltfunktion - ohne
Farbe - anthrazit
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4010337344285
Artikelnummer
GIR134428
Herstellernummer
134428
Hersteller
GIR
Anzahl der Steckdosen:
0
Werkstoff:
sonstige
Schaltfunktion:
ohne
Farbe:
anthrazit
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Höhe:
491 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Breite:
142 mm
Tiefe:
75 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Lichtsäule Höhe 491 mm Anthrazit Gira Energiesäule und Lichtsäulen mit Lichtelemeten und ohne für den Außenbereich. Die Säulen bestehen aus pulverbeschichtetem Aluminium. Die Fußelemente bei Säulen bis 1400 mm bestehen ebenfalls aus pulverbeschichtetem Aluminium. Die Fußelemente bei Säulen ab 1400 mm bestehen aus pulverbeschichtetem Stahl. Jeweils in der Farbe Anthrazit gemäß GSB-Standard. Die Oberfläche ist witterungs- und UV-beständig, schmutz- und kratzunempfindlich. Merkmale: - Das Lichtelement besteht aus einem Aluminiumreflektor und einer schlagzähen Acrylglasscheibe. - Rückseitiger Lichtaustritt zur Orientierungsbeleuchtung. - Der Anschluss erfolgt über eine 5-polige Schraubklemme für starre und flexible Leiter bis 4 mm 2. Hinweise : - Bei Säulen bis 1400 mm Höhe Befestigung auf Stein- oder Betonsockel mit optional erhältlicher Erdhülse. - Bei Säulen ab 1400 mm Höhe Befestigung nur mit 3 Schwerlastdübeln auf Stein oder Beton. - Empfehlung: FI-Schutzschalter vor dem Gerät montieren. - 1-Dübel-Befestigung. - Es können Leuchtmittel mit E27-Gewinde der Energieeffizienzklasse A++ bis E verwendet werden.