Startseite

GIRA - GIR134226 E-Saule Licht + 3x SCHUKO SH 769 mm Gira - 134226

KopierenKopieren
GIRA - GIR134226 E-Saule Licht + 3x SCHUKO SH 769 mm Gira

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Steckdosen - 2

  • Werkstoff - sonstige

  • Schaltfunktion - ohne

  • Farbe - Aluminium

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337342267

Artikelnummer

GIR134226

Herstellernummer

134226

Hersteller

GIR

Anzahl der Steckdosen:

2

Werkstoff:

sonstige

Schaltfunktion:

ohne

Farbe:

Aluminium

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Höhe:

769 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Breite:

142 mm

Tiefe:

75 mm

Geeignet für Schutzart (IP):

IP44

Gira Energiesäule mit Lichtelement Höhe 769 mm 3 SCHUKO-Steckdosen mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter) und Symbol Farbe Alu Gira Energiesäule und Lichtsäulen mit Lichtelemeten und ohne für den Außenbereich. Die Säulen bestehen aus pulverbeschichtetem Aluminium. Die Fußelemente bei Säulen bis 1400 mm bestehen ebenfalls aus pulverbeschichtetem Aluminium. Die Fußelemente bei Säulen ab 1400 mm bestehen aus pulverbeschichtetem Stahl. Jeweils in der Farbe Anthrazit gemäß GSB-Standard. Die Oberfläche ist witterungs- und UV-beständig, schmutz- und kratzunempfindlich. Merkmale: - Gira Energiesäule mit Lichtelement und drei SCHUKO-Steckdosen. - Das Lichtelement besteht aus einem Aluminiumreflektor und einer schlagzähen Acrylglasscheibe. - Rückseitiger Lichtaustritt zur Orientierungsbeleuchtung. - Die beiden oberen Steckdosen sind um 30 gedreht. - Der Anschluss erfolgt über eine 5-polige Schraubklemme für starre und flexible Leiter bis 4 mm 2. Hinweise : - Bei Säulen bis 1400 mm Höhe Befestigungauf Stein- oder Betonsockel mit optional erhältlicher Erdhülse. - Bei Säulen ab 1400 mm Höhe Befestigung nur mit 3 Schwerlastdübeln auf Stein oder Beton. - Empfehlung: FI-Schutzschalter vor dem Gerät montieren. - 1-Dübel-Befestigung. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß DIN VDE 0620-1. - Es können Leuchtmittel mit E27-Gewinde der Energieeffizienzklasse A++ bis E verwendet werden.