Startseite

GIRA - GIR134126 E-Saule 3x SCHUKO SH 491 mm Gira Energie - 134126

KopierenKopieren
GIRA - GIR134126 E-Saule 3x SCHUKO SH 491 mm Gira Energie

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Steckdosen - 3

  • Mit Beleuchtung - nein

  • Werkstoff - Metall

  • Schaltfunktion - ohne

  • Farbe - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337341260

Artikelnummer

GIR134126

Herstellernummer

134126

Hersteller

GIR

Anzahl der Steckdosen:

3

Mit Beleuchtung:

nein

Werkstoff:

Metall

Schaltfunktion:

ohne

Farbe:

Aluminium

Werkstoffgüte:

Aluminium

Halogenfrei:

nein

Höhe:

491 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Transparent:

nein

Breite:

142 mm

Tiefe:

75 mm

Geeignet für Schutzart (IP):

IP44

Gira Energiesäule Höhe 491 mm 3 SCHUKO-Steckdosen mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter) und Symbol Farbe Alu Gira Energiesäule und Lichtsäulen mit Lichtelemeten und ohne für den Außenbereich. Die Säulen bestehen aus pulverbeschichtetem Aluminium. Die Fußelemente bei Säulen bis 1400 mm bestehen ebenfalls aus pulverbeschichtetem Aluminium. Die Fußelemente bei Säulen ab 1400 mm bestehen aus pulverbeschichtetem Stahl. Jeweils in der Farbe Anthrazit gemäß GSB-Standard. Die Oberfläche ist witterungs- und UV-beständig, schmutz- und kratzunempfindlich. Merkmale: - Die beiden oberen Steckdosen sind um 30 gedreht. - Der Anschluss erfolgt über eine 5-polige Schraubklemme für starre und flexible Leiter bis 4 mm 2. Hinweise : - Bei Säulen bis 1400 mm Höhe Befestigung auf Stein- oder Betonsockel mit optional erhältlicher Erdhülse. - Bei Säulen ab 1400 mm Höhe Befestigung nur mit 3 Schwerlastdübeln auf Stein oder Beton. - Empfehlung: FI-Schutzschalter vor dem Gerät montieren. - 1-Dübel-Befestigung. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß DIN VDE 0620-1.