Startseite

GIRA - GIR131105 Montageadapter 1f Gira E2 Schwarz - 131105

KopierenKopieren
GIRA - GIR131105 Montageadapter 1f Gira E2 Schwarz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - schwarz

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337072973

Artikelnummer

GIR131105

Herstellernummer

131105

Hersteller

GIR

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

schwarz

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Befestigungsart:

sonstige

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Einbauinstallation:

nein

Werkstoffgüte:

Duroplast

Mit Klappdeckel:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Montageadapter für Abdeckrahmen Gira E2 für flachen Einbau 1fach Schwarz glänzend Hinweise : - Für die Verwendung mit Abdeckrahmen Gira E2 1fach bis 4fach in Edelstahl (Best.-Nrn.: xxxx 335) nicht geeignet.