Startseite

GIRA - GIR126567 Farbkamera Turstation Gira TX_44 (WG UP) - 126567

KopierenKopieren
GIRA - GIR126567 Farbkamera Turstation Gira TX_44 (WG UP)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Einbau

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Farbe - anthrazit

  • Werkstoff - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337265672

Artikelnummer

GIR126567

Herstellernummer

126567

Hersteller

GIR

Montageart:

Einbau

Installationstechnik:

Bus-System

Farbe:

anthrazit

Werkstoff:

sonstige

Farbkamera für Türstation Anthrazit Merkmale: - Montage in eine handelsübliche Unterputz-Gerätedose. - Passend in die Abdeckrahmen des Schalterprogramms Gira TX_44. - Modularer Aufbau, somit einfache Montage und Erweiterbarkeit. - Signalübertragung und Versorgung der Audio- und Videokomponenten über verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus. - Erweiterung der Türstationen um eine Farbkamera mit automatischer Tag- bzw. Nachtumschaltung. - Leuchtdioden sorgen im Nachtbetrieb für eine gleichmäßige Gesichtsfeldausleuchtung im Nahbereich. - Kamera horizontal und vertikal um 20 manuell schwenkbar. In Kombination mit dem Weitwinkelobjektiv ergibt sich daraus ein sehr großer Sichtwinkel im Türeingangsbereich. - Automatische Gegenlichtkompensation. - Automatischer Weißabgleich. - Automatische Verstärkungsregelung (AGC). - Integrierte temperaturabhängige Kameraheizung. - Spritzwasserdichte Abdeckung. - Kameraabdeckung aus schlagfestem Kunststoff, bei Beschädigung, z. B. durch Vandalismus, leicht austauschbar. Hinweise : - Die Farbkamera darf nicht direkt unter einer Leuchte angeordnet werden. - Geeignet zum Einsatz in Gira Energiesäule. - Nicht geeignet zum Einsatz in Gira Energiesäule mit Licht.