GIRA - GIR126566 Farbkamera Turstation Gira TX_44 (WG UP) - 126566

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Einbau
Installationstechnik - Bus-System
Farbe - weiß
Werkstoff - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4010337265665
Artikelnummer
GIR126566
Herstellernummer
126566
Hersteller
GIR
Montageart:
Einbau
Installationstechnik:
Bus-System
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Farbkamera für Türstation Reinweiß Merkmale: - Montage in eine handelsübliche Unterputz-Gerätedose. - Passend in die Abdeckrahmen des Schalterprogramms Gira TX_44. - Modularer Aufbau, somit einfache Montage und Erweiterbarkeit. - Signalübertragung und Versorgung der Audio- und Videokomponenten über verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus. - Erweiterung der Türstationen um eine Farbkamera mit automatischer Tag- bzw. Nachtumschaltung. - Leuchtdioden sorgen im Nachtbetrieb für eine gleichmäßige Gesichtsfeldausleuchtung im Nahbereich. - Kamera horizontal und vertikal um 20 manuell schwenkbar. In Kombination mit dem Weitwinkelobjektiv ergibt sich daraus ein sehr großer Sichtwinkel im Türeingangsbereich. - Automatische Gegenlichtkompensation. - Automatischer Weißabgleich. - Automatische Verstärkungsregelung (AGC). - Integrierte temperaturabhängige Kameraheizung. - Spritzwasserdichte Abdeckung. - Kameraabdeckung aus schlagfestem Kunststoff, bei Beschädigung, z. B. durch Vandalismus, leicht austauschbar. Hinweise : - Die Farbkamera darf nicht direkt unter einer Leuchte angeordnet werden. - Geeignet zum Einsatz in Gira Energiesäule. - Nicht geeignet zum Einsatz in Gira Energiesäule mit Licht.