Startseite

GIRA - GIR126300 Ruftaster 3f Turstation Gira TX_44 (WG U - 126300

KopierenKopieren
GIRA - GIR126300 Ruftaster 3f Turstation Gira TX_44 (WG U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Außenstation

  • Werkstoff - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337263005

Artikelnummer

GIR126300

Herstellernummer

126300

Hersteller

GIR

Geeignet für:

Außenstation

Werkstoff:

sonstige

Ruftaster 3fach für Türstation Programmneutral Merkmale: - Montage in eine handelsübliche Unterputz-Gerätedose. - Passend in die Abdeckrahmen des Schalterprogramms Gira TX_44. - Modularer Aufbau, somit einfache Montage und Erweiterbarkeit. - Signalübertragung und Versorgung der Audio- und Videokomponenten über verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus. - Erweiterung der Türstation um weitere Ruftasten (es können bis zu 14 Ruftaster an eine Türstation angeschlossen werden). - Ruftastenausleuchtung in LED-Technologie, Lichtfarbe weiß. Durch die wartungsfreie und stromsparende LED-Technologie wird eine gleichmäßige, gut sichtbare Ruftastenausleuchtung erreicht. - Spritzwasserdichte Ruftastenabdeckung aus schlagfestem Kunststoff. - Namensschild ohne Werkzeug und ohne Rahmendemontage austauschbar. - Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de oder die Gira Beschriftungssoftware. Hinweise : - Nicht benötigte Ruftasten lassen sich mit der Ruftastenabdeckung für Ruftaster 3fach abdecken.