Startseite

GIRA - GIR126167 Turstation 3f UP Gira TX_44 (WG UP) Anth - 126167

KopierenKopieren
GIRA - GIR126167 Turstation 3f UP Gira TX_44 (WG UP) Anth

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 3

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Modulare Bauweise - ja

  • Farbe - anthrazit

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337261674

Artikelnummer

GIR126167

Herstellernummer

126167

Hersteller

GIR

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

3

Installationstechnik:

Bus-System

Modulare Bauweise:

ja

Farbe:

anthrazit

Mit Kamera:

nein

Mit Infoschild:

ja

Mit Abdeckung:

ja

Schutz gegen Vandalismus:

ja

Türstation 3fach Anthrazit Merkmale: - Montage in handelsüblichen Unterputz-Gerätedosen. - Passend in die Abdeckrahmen des Schalterprogramms Gira TX_44. - Modularer Aufbau, somit einfache Montage und Erweiterbarkeit um weitere Komponenten wie Ruftasten,Info-Modul, Farbkamera, Keyless In. - Signalübertragung und Versorgung der Audio- und Videokomponenten über verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus. - Einmann-Inbetriebnahme durch einfache Inbetriebnahme-Prozedur. - Wetterfester Lautsprecher. - Hochwertiges Elektretmikrofon. - Freisprechfunktion (sprachgesteuertes Gegensprechen mit Echo- und Hintergrund-geräuschunterdrückung). - Ruftastenausleuchtung in LED-Technologie, Lichtfarbe weiß. Durch die wartungsfreie und stromsparende LED-Technologie wird eine gleichmäßige, gut sichtbare Ruftastenausleuchtung erreicht. - Akustisches Quittiersignal bei Ruftastenbetätigung. - Sprechlautstärke einstellbar. - Spritzwasserdichte Ruftastenabdeckung aus schlagfestem Kunststoff. - Namensschild des Ruftasters ohne Werkzeug und ohne Rahmendemontage austauschbar. - Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de oder die Gira Beschriftungssoftware. - Binäreingang zum Anschluss eines potenzialfreien Tasters (Schließer) als Ruftaster. - Ruftaster 3fach Hinweise : - Werden nur zwei Ruftaster benötigt, bitte Ruftastenabdeckung für Ruftaster 3fach verwenden.