GIRA - GIR126066 Turstation 1f UP Gira TX_44 (WG UP) Rein

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 1
Installationstechnik - Bus-System
Modulare Bauweise - ja
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
4010337260660
Artikelnummer
GIR126066
Herstellernummer
126066
Hersteller
GIR
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Installationstechnik:
Bus-System
Modulare Bauweise:
ja
Farbe:
weiß
Mit Kamera:
nein
Mit Infoschild:
ja
Mit Abdeckung:
ja
Schutz gegen Vandalismus:
ja
Türstation 1fach Reinweiß Merkmale: - Montage in handelsüblichen Unterputz-Gerätedosen. - Passend in die Abdeckrahmen des Schalterprogramms Gira TX_44. - Modularer Aufbau, somit einfache Montage und Erweiterbarkeit um weitere Komponenten wie Ruftasten, Info-Modul, Farbkamera, Keyless In. - Signalübertragung und Versorgung der Audio- und Videokomponenten über verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus. - Einmann-Inbetriebnahme durch einfache Inbetriebnahme-Prozedur. - Wetterfester Lautsprecher.- Hochwertiges Elektretmikrofon. - Freisprechfunktion (sprachgesteuertes Gegensprechen mit Echo- und Hintergrund-geräuschunterdrückung). - Ruftastenausleuchtung in LED-Technologie, Lichtfarbe weiß. Durch die wartungsfreie und stromsparende LED-Technologie wird eine gleichmäßige, gut sichtbare Ruftastenausleuchtung erreicht. - Akustisches Quittiersignal bei Ruftastenbetätigung. - Sprechlautstärke einstellbar. - Spritzwasserdichte Ruftastenabdeckung aus schlagfestem Kunststoff. - Namensschild des Ruftasters ohne Werkzeug und ohne Rahmendemontage austauschbar. - Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de oder die Gira Beschriftungssoftware. - Binäreingang zum Anschluss eines potenzialfreien Tasters (Schließer) als Ruftaster. - Ruftaster 1fach