GIRA - GIR122000 Externe Kamera Turko - 122000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Installationstechnik - 2-Draht
Farbe - sonstige
Werkstoff - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4010337100058
Artikelnummer
GIR122000
Herstellernummer
122000
Hersteller
GIR
Montageart:
Aufbau
Installationstechnik:
2-Draht
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Externe Kamera Reinweiß Merkmale: - Externe Kamera für die Wand- und Deckenmontage mit variablem Objektiv, integrierter IR-LED-Beleuchtung und automatischem Weißabgleich. - Die Kamera kann beliebig im Eingangsbereich installiert und über das TKS-Kamera-Gateway in das Gira Türkommunikations-System integriert werden. - Lichtempfindlicher Chipsatz für klare Bilddarstellung bei schwachen Lichtverhältnissen. - Einstellbare IR-LED für Videoüberwachung bei völliger Dunkelheit. - Easy Plug Kameramodul und Montageplatte für eine einfache und schnelle Installation. - Zweiter Videoausgang zum Anschluss eines Monitors während der Inbetriebnahme. - Kameramodul in drei Achsen einstellbar.


