Startseite

GIRA - GIR121100 TKS-UP-Schaltaktor Turko - 121100

KopierenKopieren
GIRA - GIR121100 TKS-UP-Schaltaktor Turko

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - schalten

  • Installationstechnik - Bus-System

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337211006

Artikelnummer

GIR121100

Herstellernummer

121100

Hersteller

GIR

Funktion:

schalten

Installationstechnik:

Bus-System

TKS-Unterputz-Schaltaktor Merkmale: - Unterputz-Schaltaktor zum Ansteuern eines externen Gongs oder anderer Verbraucher über den Gira Türkommunikationsbus. - Ansteuerung eines potenzialfreien Schaltkontakts (24 V SELV 50 A bis 1,6 A AC DC) über den 2-Draht-Bus. - Der Unterputz-Schaltaktor ist ansteuerbar über: die Tasten "Tür"und "Licht"an der Wohnungsstation, den Etagenruftaster an der Wohnungsstation, die Ruftaste an der Türstation, die Ruftaste an der Wohnungsstation, die Tasten eines Telefons (in Verbindung mit dem TKS-TK-Gateway), einen potenzialfreien Taster (in Verbindung mit der TKS-Tasterschnittstelle 2fach). - Der Unterputz-Schaltaktor lässt sich in vier verschiedenen Betriebsarten betreiben: Schalten, Timer s, Timer min und Impuls. - Impulsfunktion zur Ansteuerung vorhandener Treppenhausautomaten. - Schaltzeit abhängig von der eingestellten Funktion stufenlos einstellbar von 1 bis 10 s bzw. 1 bis 10 min. - LED-Anzeige zur Programmierung, Funktionsauswahl und Zeiteinstellung. Hinweise : - Der Unterputz-Schaltaktor ist für den Einbau in einer tiefen Gerätedose (60 mm tief) hinter einem TKS-Busankoppler vorgesehen.