GIRA - GIR1209005 Wohnungsstation Video AP 7 Turko Schwarz - 1209005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Installationstechnik - 2-Draht
Mit Video - ja
Montageart - Tischgerät
Bildsystem - PAL
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
4010337053408
Artikelnummer
GIR1209005
Herstellernummer
1209005
Hersteller
GIR
Installationstechnik:
2-Draht
Mit Video:
ja
Montageart:
Tischgerät
Bildsystem:
PAL
Farbe:
schwarz
Mit Memory-Funktion:
ja
Abhörsicher:
ja
Bedienung Türöffner:
ja
Schaltfunktionen:
ja
Freisprechen:
ja
Funktions-Lampen:
nein
Verbindung mit Smartphone möglich:
nein
Hörgerätekompatibel:
nein
Mit Türöffnerautomatik:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Rufabschaltung:
ja
Internkommunikation:
ja
Rufunterscheidung:
ja
Zusatzgerät anreihbar:
ja
Lautstärkeregelung:
ja
Mit Touchscreen:
ja


