GIRA - GIR119526 Profil 5f 600 mm Befestig.winkel Profil - 119526

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 5
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - sonstige
Farbe - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
4010337195269
Artikelnummer
GIR119526
Herstellernummer
119526
Hersteller
GIR
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
5
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Abdeckrahmen:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Mit Kabeleinführung:
ja
Transparent:
nein
Mit Kanaleinführung:
ja
Mit Verschraubungseinführung:
nein
Schlagfest:
ja


