Startseite

GIRA - GIR116367 Adapterrahmen Haube steckb. Gira TX_44 A - 116367

KopierenKopieren
GIRA - GIR116367 Adapterrahmen Haube steckb. Gira TX_44 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - anthrazit

  • Mit Klappdeckel - ja

  • Mit Textfeld - nein

  • Abschließbar - nein

  • Abmessungen - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337163671

Artikelnummer

GIR116367

Herstellernummer

116367

Hersteller

GIR

Farbe:

anthrazit

Mit Klappdeckel:

ja

Mit Textfeld:

nein

Abschließbar:

nein

Abmessungen:

sonstige

Adapterrahmen (55 x 55 mm) mit steckbarer Abdeckhaube (IP20) Anthrazit Merkmale: - Mit dieser Abdeckhaube mit Adapterrahmen (55 x 55 mm) und Abdeckrahmen (1- bis 4fach) lassen sich Steckvorrichtungen aus dem System 55 in das Schalterprogramm Gira TX_44 integrieren. - Für z. B. Steckvorrichtungen System 55. Hinweise : - Nicht für Feuchtrauminstallation geeignet, da Schutzart IP20. - Mit dem Adapterrahmen mit quadratischem Ausschnitt (50 x 50 mm) können auch Fremdgeräte integriert werden. - Eine Bemusterung der Produkte wird dringend empfohlen.