Startseite

GIRA - GIR114502 RWM Basic Q Rauchwarnmelder Reinweiss - 114502

KopierenKopieren
GIRA - GIR114502 RWM Basic Q Rauchwarnmelder Reinweiss

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - optisch

  • Vernetzbar über Kabel - nein

  • Montageart - Aufbau

  • Vernetzbar über Funk (standardmäßig) - nein

  • Primärstromversorgung - Batterie/Akku

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337013525

Artikelnummer

GIR114502

Herstellernummer

114502

Hersteller

GIR

Wirkprinzip:

optisch

Vernetzbar über Kabel:

nein

Montageart:

Aufbau

Vernetzbar über Funk (standardmäßig):

nein

Primärstromversorgung:

Batterie/Akku

Vernetzbar über Funk (optional):

nein

Standalone:

ja

Mit Backup-Batterie:

nein

Farbe:

weiß

Mitgelieferte Backup-Batterie:

ohne

Mit Spannungsanzeige:

nein

Rauchschalter:

nein

Lautstärke:

85 dB(A)

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Durchmesser:

125 mm

Art des Test-/Pauseknopfes:

Prüftaste

Geeignet für Kanalbefestigung:

nein

Mit Orientierungslicht:

nein

Schutzart (IP):

IP42

Kabeleinführung:

Unterseite

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Höhe/Tiefe:

38.5 mm

Rauchwarnmelder Basic Q Reinweiß glänzend Erhöhte Qualitätskriterien und technische Weiterentwicklungen bei Rauchwarnmeldern werden durch das neue Q-Prüfzeichen am Markt dargestellt. Das neue Q-Label ist ein unabhängiges und herstellerneutrales Qualitätszeichen für hochwertige Rauchwarnmelder, die für den Langzeiteinsatz besonders geprüft sind. Die Gira Rauchwarnmelder der neusten Generation erfüllen die Kriterien des neuen Qualitätszeichen Q-Label. Die Rauchwarnmelder arbeiten nach dem fotoelektrischenStreulichtprinzip ohne radioaktive Präparate. Die Rauchwarnmelder erkennen eine Rauchentwicklung rechtzeitig und warnen, bevor die Rauchkonzentration für den Menschen gefährlich werden kann. Die Alarmierung erfolgt über einen lauten pulsierenden Alarmtonsowie über eine blinkende LED. Merkmale: - Einsatz nur in privaten Wohneinheiten oder wohnähnlichen Bereichen nach DIN 14676. Q-Label: - Geprüfte Langlebigkeit und Reduktion von Täuschungsalarmen. - Erhöhte Stabilität, z. B. gegen äußere Einflüsse. - Fest eingebaute Batterie mit bis zu 10 Jahren Lebensdauer. - Bauweise A nach DIN EN 14604. - KRIWAN-Anerkennung. - Integrierte Funktionstaste für den Funktionstest. - Störzeige. - Anzeige für schwache Batterie. Reinweiß glänzend Erhöhte Qualitätskriterien und technische Weiterentwicklungen bei Rauchwarnmeldern werden durch das neue Q-Prüfzeichen am Markt dargestellt. Das neue Q-Label ist ein unabhängiges und herstellerneutrales Qualitätszeichen für hochwertige Rauchwarnmelder, die für den Langzeiteinsatz besonders geprüft sind. Die Gira Rauchwarnmelder der neusten Generation erfüllen die Kriterien des neuen Qualitätszeichen Q-Label. Die Rauchwarnmelder arbeiten nach dem fotoelektrischen Streulichtprinzip ohne radioaktive Präparate. Die Rauchwarnmelder erkennen eine Rauchentwicklung rechtzeitig und warnen, bevor die Rauchkonzentration für den Menschen gefährlich werden kann. Die Alarmierung erfolgt über einen lauten pulsierenden Alarmton sowie über eine blinkende LED. Merkmale: - Einsatz nur in privaten Wohneinheiten oder wohnähnlichen Bereichen nach DIN 14676. Q-Label: - Geprüfte Langlebigkeit und Reduktion von Täuschungsalarmen. - Erhöhte Stabilität, z. B. gegen äußere Einflüsse. - Fest eingebaute Batterie mit bis zu 10 Jahren Lebensdauer. - Bauweise A nach DIN EN 14604. - KRIWAN-Anerkennung. - Integrierte Funktionstaste für den Funktionstest. - Störzeige. - Anzeige für schwache Batterie.