Startseite

GIRA - GIR109301 Abdeckrahmen 3f waager. BSF Standard 55 - 109301

KopierenKopieren
GIRA - GIR109301 Abdeckrahmen 3f waager. BSF Standard 55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Farbe - weiß

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337093015

Artikelnummer

GIR109301

Herstellernummer

109301

Hersteller

GIR

Anzahl der Einheiten:

3

Farbe:

weiß

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Anzahl der Einheiten horizontal:

3

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Einbauinstallation:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Mit Klappdeckel:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

1013

Transparent:

nein

Abdeckrahmen Gira Standard 55 mit Beschriftungsfeld Cremeweiß glänzend 3fach waagerecht Merkmale: - Bruchsicher. - Sprühnebeldicht. - Abdeckrahmen mit transparentem Sichtfenster zur Beschriftung der Einsätze. - Besonders geeignet für Objekte, in denen Elektroinstallation gekennzeichnet und dokumentiert werden muss, bspw. in Verwaltungen, gewerblichen Betrieben, Flughäfen, Unternehmen und Krankenhäusern. Hinweise : - Nicht zu verwenden mit: Dichtungsset IP44, Aufputz-Gehäuse flache Bauweise, Aufputz-Gehäuse.